Ce pot d'encastrement, de forme évasée sur le bas avec des œillets de fixation au sol vous permettra de le fixer à l'aide de clous avant de couler votre béton. Il laisse également de la place dans le fond du pot pour loger "le mou" de câble nécessaire pour un montage et un démontage facile de l'appareil.
L'encastré de sol LICHEN est le tout premier luminaire extérieur de sa génération à intégrer son raccordement électrique à l'intérieur du spot. Il n'y a donc plus à se soucier d'étancher vos connections, ce qui procure un gain de place important dans les pots de scellement, ainsi qu'une économie substentielle liée au coût important du matériel de connection IP67 + gel de protection.Des produits LICHEN sont peints en epoxy avec un traitement anti-corrosion, 4 couleurs au choix, 3 puissances de spots (2W, 4,5W ou 6W), 2 angles de faisceaux possibles (30° ou 50° d'ouverture), des versions encastrées et sur piquet à planter. De quoi tricotter un éclairage parfait en Douant sur les nombreuses options possibles.Les spots LICHEN se câblent en série derrière un convertisseur de courant continu. Les avantages de cette solution :- Les spots intègrent uniquement la puce, donc très peu de risque de panne sur le produit après qu'il ait été raccordé.- Le travail en série permet de déporter l'alimentation loin du dernier spot sur la ligne (voir tableau des distances possibles). Ceci permet généralement de la positionner en intérieur et de ne pas devoir utiliser de boites étanches pour la loger à l'extérieur, également un important risque de panne évité.- Vous choisissez le type de convertisseur pour les alimenter en fonction des besoins du client final : variation ou non, passerelles vers des systèmes domotiques possibles, système Radio fréquence etc...- Un système ingénieux de raccordement rapide avec un connecteur "prise" dans le luminaire et de nombreux accessoires pour vous simplifier le câblage (autocollants de repérage des câbles, câble souple avec âme étamée pour enficher sans outil dans les connecteurs)Rappel, le câble rigide est interdit pour raccorder des spots en extérieur.- Des produits entièrement réparables et fabriqués en France, ce qui vous garanti un suivi dans le temps des pièces détachées pour cette gamme de produits.Alors n'hésitez plus et choisissez les LICHEN pour mettre en lumière vos extérieurs.
Lichen