RAIL TRIPHASE 3 M BLANC

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 3000 mm
ICON

RAIL Triphase 3 M Blanc

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Rail d'éclairage

Adapté à un montage encastré

Non

Longueur

3000 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Largeur

0 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.