Élément de fixation au plafond - TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier inoxydable (inox)
  • type d'accessoire/pièce détachée set de fixation
  • Couleur acier inoxydable (inox)

Élément de fixation au plafond - TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD - Accessoire pour installation d'éclairage

 
 

Détails du produit

Élément de fixation au plafond, pour un raccordement sans outils du rail porteur par simple encliquetage. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 30 kg. Dimensions : 28 x 42 x 9 mm; poids : 0,2 kg

Tecton

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

Matériau

acier inoxydable (inox)

Longueur

28 mm

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

Largeur

42 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Gamme

Tecton

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.