CYFT XL, anneau déco, intérieur, laiton

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration
  • Matériau aluminium
  • Couleur laiton

CYFT XL, anneau déco, intérieur, laiton

 
 

Détails du produit

Ce produit est un anneau décoratif pour les produits CYFT XL.
• Coloris : laiton
• Matière principale : aluminium
Dimensions (H/Ø) : (2,33/19,97 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1010214/ EAN 4024163318105
Grâce à leur abat-jour en verre ondulé caractéristique, l'applique murale et le plafonnier CYFT WAVE, désormais disponibles en version XL, apportent une touche d'originalité aux intérieurs contemporains. Avec un indice de protection IP65, le CYFT WAVE est parfaitement adapté aux pièces humides, comme les salles de bain, mais aussi aux espaces intérieurs et extérieurs protégés. La LED intégrée séduit par son IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et son commutateur CCT très pratique, qui permet de régler la température de couleur de manière flexible entre 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K. Les anneaux décoratifs, proposés en option dans différents coloris tendance (notamment une variante rouille spécialement conçue pour l'extérieur) et pouvant être mis en place sans aucun outil, vous offrent une liberté de conception encore plus grande.

Cyft

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

accessoire

Oui

transparent

Non

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

pièce détachée

Non

Matériau

aluminium

Couleur

laiton

Info produit

Gamme

Cyft

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.