Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration
  • Couleur blanc

Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration

 
 

Détails du produit

Ce produit est un Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en
garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour
offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre encastré pour panneau led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce
détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Cadre encastré pour panneau
led 600x600 RAL9016, type d'accessoire/pièce détachée:élément de décoration . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable.
Accessoires de pose pour panneaux LED : cadres de montage, suspensions ou fixations en saillie. Compatibles avec faux plafonds ou béton.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.