Liséré blanc - TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée couvercle
  • Couleur blanc

Liséré blanc - TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH - Câble pour raccordement de luminaires

 
 

Détails du produit

Liséré pour le rail porteur ou le caniveau de câbles en matière plastique Polypropylène blanc. Dimensions : 1498 x 46 x 10 mm poids : 0,1 kg

Tecton

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

Matériau

plastique

Longueur

1498 mm

type d'accessoire/pièce détachée

couvercle

Largeur

46 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059200

Gamme

Tecton

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.