Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SYNA SHADE, projecteur ext., spot piquet, noir, GU10, 10W max, IP65, bord mer
Ce produit est un piquet extérieur.
• Matière principale : acier
• Coloris : noir
• Dimensions (H) : 50 cm
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 2 ans
• Référence SLV 227922 / EAN 4024163066211
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
Transparent
Matériau
Longueur
Type d'accessoire/pièce détachée
Hauteur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane