Suspension à câble - TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Couleur autre

Suspension à câble - TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP - Câble de liaison avec connecteurs plug'and'play

 
 

Détails du produit

Suspension par câble avec drageonne (diamètre : 6mm) pour une liaison sans outil du rail porteur à l'aide de la technique d'encliquetage. Ressort de fixation en acier pour ressorts inoxydable V2A. Câble en acier zingué. Réglage en continu de la hauteur. Possibilité de couper le câble à la longueur voulue. Charge de traction maximale : 30kg. Dimension des ressorts de fixation : 28 x 42 x 9 mm. Dimensions : Ø2 x 5000 mm. Poids : 0,13 kg

Tecton

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

Matériau

acier

Diamètre raccord

2 mm

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Gamme

Tecton

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.