Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/doré fixe

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau aluminium
  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration
  • Couleur noir

Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ : Collerette ronde noir mat/doré, fixe. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. UGR >16. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.

 
 

Détails du produit

Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ : Collerette ronde noir mat/doré, fixe. Dimension : diamètre 82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR : >16. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.

Pour compléter la gamme du LED'UP UNIVERSAL, les collerettes ESTHET basse luminance offrent un confort visuel UGR>12 ou >16.

Led'up universal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées photométriques pour luminaires

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Matériau

aluminium

Hauteur/Profondeur

41.2 mm

Diamètre raccord

82 mm

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Led'up universal

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.