Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde noir mat fixe

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration
  • Matériau aluminium
  • Couleur noir

Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL ESTHET : Collerette ronde noir mat, fixe. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. UGR >12. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.

 
 

Détails du produit

Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL ESTHET : Collerette ronde noir mat, fixe. Dimension : diamètre 82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR : >12. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.

Led'up universal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées photométriques pour luminaires

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

Matériau

aluminium

Hauteur/Profondeur

41.2 mm

Couleur

noir

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Diamètre raccord

82 mm

Info produit

Gamme

Led'up universal

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.