Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde alu brossé fixe

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur aluminium
  • Matériau aluminium
  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration

Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL : Collerette ronde aluminium brossé, fixe. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.

 
 

Détails du produit

Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL : Collerette ronde aluminium brossé, fixe. Dimension : diamètre 82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.

Pour compléter la gamme du LED'UP UNIVERSAL, les collerettes de couleur sont disponibles en version ronde ou carrée, fixe ou orientable. Elles se fixent aisément sur le produit pour donner une touche de déco à votre installation.

Led'up universal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées photométriques pour luminaires

Diamètre raccord

82 mm

Couleur

aluminium

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Matériau

aluminium

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

Info produit

Gamme

Led'up universal

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.