Collerette de recouvrement 100mm LED'UP UNIVERSAL RECOVERY ronde noir mat

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau aluminium
  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration
  • Couleur noir

Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL RECOVERY : Collerette de recouvrement ronde noir mat. Matériau : aluminium. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable. Recouvre un trou d'encastrement de d=80mm à d=95mm.

 
 

Détails du produit

Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL RECOVERY : Collerette de recouvrement ronde noir mat, orientable. Dimension : diamètre 100mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline). Vendu à l'unité. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable. Recouvre un trou d'encastrement de ø80mm à ø95mm.

Pour compléter la gamme du LED'UP UNIVERSAL, les collerettes RECOVERY s'adressent majoritairement à la rénovation. Compatibles avec les versions orientables et grâce à leurs diamètres de 100mm, elles permettent de recouvrir le trou d'un ancien encastré plus large, lors d'une réhabilitation d'un plafond.

Led'up universal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées photométriques pour luminaires

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Matériau

aluminium

Hauteur/Profondeur

6.5 mm

Diamètre raccord

100 mm

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Led'up universal

Code Douane

76169990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.