Collerette de recouvrement 125mm LED'UP UNIVERSAL RENOV' ronde blanc mat

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration
  • Matériau aluminium
  • Couleur blanc

Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL RENOV' : Collerette de recouvrement ronde blanc mat. Matériau : aluminium. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable. Recouvre un trou d'encastrement de d=80mm à d=120mm.

 
 

Détails du produit

Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL RENOV' : Collerette de recouvrement ronde blanc mat, dimension : diamètre 125mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR <19. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable. Recouvre un trou d'encastrement de ø80mm à ø120mm.

Pour compléter la gamme du LED'UP UNIVERSAL, les collerettes RENOV s'adressent majoritairement à la rénovation. Compatibles avec les versions orientables et grâce à leurs diamètres allant de 125mm à 240mm, elles permettent de recouvrir le trou d'un ancien encastré plus large, lors d'une réhabilitation d'un plafond. Un accessoire basse luminance peut être ajouté.

Led'up universal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées photométriques pour luminaires

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Diamètre raccord

125 mm

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

Matériau

aluminium

Hauteur/Profondeur

51 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Led'up universal

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.