Alim LED'TRONIC 24 100W classe II, IP20 non dimmable 24VDC

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de sortie 100...100 W
  • tension de sortie 24...24 V

Alimentation LED'TRONIC 24 100W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/4,17A. Classe II, IP20. Non dimmable.

 
 

Détails du produit

Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 24 100W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 4,17A. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement :
-10°C/+50°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.

La gamme d'alimentations LED'TRONIC permet d'alimenter tout produit en tension continue 12VDC, 24VDC ou 48VDC ou en courant constant de 250mA à 1000mA. Disponibles en version IP20 pour une utilisation intérieure ou IP66 à IP68 pour un usage extérieur, ces alimentations garantissent une fiabilité maximale. Une protection intégrée contre les surtensions, surcharges et courts-circuits assurent sécurité et durabilité. Les puissances disponibles vont de 6W à 500W.

Led'tronic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

adapté à une tension constante

Oui

adapté à un courant constant

Non

Classe de protection (IP)

IP20

puissance de sortie

100...100 W

tension de sortie

24...24 V

Longueur

185 mm

boîtier

boîtier en plastique

Hauteur

31 mm

Largeur

60 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Gamme

Led'tronic

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.