En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Alimentation pour LED
ARIC
Profilé aluminium PL3 2m pour JAKLED
Réf Rexel : ARI1022
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
DL-ISO - Encastré IP20, recouvrable, blanc, LED intég. 8W 65DEG 4000K 840lm
Réf Rexel : ARI50632 $0822 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EUROPOLE
Profil BLADE 2,01m aluminium anodisé
Réf Rexel : POL89314
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
Alimentation LED 30W 24V DC
Réf Rexel : ARI0632
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
FLEXI CRISTAL -Ruban protg. IP20/65 24V 2,6W/m 30 LED/m 3000K 145 lm/m, lg 5m
Réf Rexel : ARI55052
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
CONNEXDEG SLIM ALIM. 50CM L8MM
Réf Rexel : ARI55333
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 9,2W/m 120 LED/m 3000K 650 lm/m, lg 5m
Réf Rexel : ARI55028
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
SIDE-EMITTING - Ruban LED IP20 24V, 96 LED/m, 7,6W/m, 4000K lg 5m
Réf Rexel : ARI55351
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
FLEXI CRISTAL -Ruban protg. IP20/65 24V 2,6W/m 30 LED/m 3000K 145 lm/m, lg 2,5m
Réf Rexel : ARI55050
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
FLEXI CRISTAL -Ruban protg. IP20/65 24V 4,6W/m 60 LED/m 3000K 340 lm/m, lg 2,5m
Réf Rexel : ARI55054
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
Alimentation LED DALI, intérieur, blanc, 40W, 500-1050mA, variable 1-10V / Dali
Réf Rexel : DC51002424
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
Alimentation LED DALI, intérieur, blanc, 50W, 700-1500mA, variable 1-10V / Dali
Réf Rexel : DC51002425
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
Alimentation LED, intérieur, 20W, 700mA
Réf Rexel : DC51001136
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
ALIMENTATION LED CC 950mA - 44W Variable (pour DALLE LED)
Réf Rexel : ARI52026
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
Alimentation LED, intérieur, blanc, 1,5-40,6W, 250/350/500/700mA
Réf Rexel : DC51004070
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Driver dc 24v |
---|---|
Code Douane | 85044090 |
Multiple de vente | 1 |
Driver LED | |
largeur | 45 mm |
hauteur | 16 mm |
longueur | 121 mm |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.