Alimentation led raccord à vis 24VDC 100W IP20

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie 24...24 mA
  • puissance de sortie 100...100 W

Alimentation led raccord à vis 24VDC 100W IP20, puissance de sortie:100 W

 
 

Détails du produit

Ce produit est un Alimentation led raccord à vis 24VDC 100W IP20, puissance de sortie:100 W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité
énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led raccord à vis 24VDC 100W IP20, puissance de sortie:100 W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant
une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led raccord à vis 24VDC 100W IP20, puissance de sortie:100 W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout
en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led raccord à vis 24VDC 100W IP20, puissance de sortie:100 W. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse
optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led raccord à vis 24VDC 100W IP20, puissance de sortie:100 W. Il est conçu pour offrir une
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.

Stroom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

courant de sortie

24...24 mA

Classe de protection (IP)

IP20

puissance de sortie

100...100 W

Info produit

Gamme

Stroom

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.