Convertisseur LED 24V EDXe1150/24.105 de 0 à 150W IP67
Convertisseur LED à tension de sortie stabilisée 24V (24V DC).
Plage de puissae de 0,1 à 150W
Boitier IP67
Les convertisseurs LED de la gamme EDX sont des convertisseurs dits à tension constante. Leur rôle est de stabiliser la tension de sortie (V) pour le module LED.
La tension de sortie est stabilisée, mais le courant de sortie est variable.
Par exemple, le convertisseur de référence 186434 stabilise la tension à 24V, et le courant de sortie est compris entre 0 et 6,25A. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED 24V d'une puissance de 0,1 à 150W.
La gamme comporte des convertisseurs 12V, 24V et 48V. Les versions IP20 ou IP67 permettent de répondre à la quasi totalité des applications (éclairage résidentiel, shop, architectural, etc...)
La gamme EDX en bref:
- 5 ans de garantie
- Certifiés TUV et CE
- Homologués MM pour les surfaces facilement inflammables
- Rendement élevé et faible ondulation (flickering)
- Facteur de puissance < 0,9
Edx
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Casambi
Compatible avec Amazon Alexa
Variation DSI
Commande via Bluetooth
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Sine Wave Reduction
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
adapté à une tension continue (côté primaire)
adapté à une tension constante
adapté à un courant constant
courant de sortie
Classe de protection (IP)
puissance de sortie
tension de sortie
convient pour utilisation à l’extérieur
Longueur
boîtier
Hauteur
Largeur
Classe électrique
Gamme
Multiple de vente
Code Douane