DRIVER LED 24V - 60W - IP67

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de sortie 60...60 W
  • tension de sortie 24...24 V

DRIVER LED 24V - 60W - IP67

 
 

Détails du produit

• Puissance : 60W
• Tension : 220-240V 50/60Hz
• Classe de protection : II
• Indice de protection : IP 67
• Dimmable : ON/OFF
• Dimensions en mm (H/L/l) : 32/163/43
• Poids net : 0,3717 kg
• Garantie : 5 ans
• Référence Novalux E182K0060KK / EAN 8026833069092

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

adapté à une tension constante

Oui

adapté à un courant constant

Non

Classe de protection (IP)

IP67

puissance de sortie

60...60 W

tension de sortie

24...24 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

Longueur

163 mm

Diamètre raccord

54 mm

boîtier

boîtier métallique

Hauteur

32 mm

Modèle type

statique

Largeur

43 mm

Classe électrique

II

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.