Convertisseur LED courant constant avec réglage du courant via dip-switch. Caractéristiques du produit: Disponible en 20 W, 30 W, 40 W. Installation indépendante avec kit de serre-câble en option. Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale). Type de protection : IP20. Faible taux d'ondulation de courant < 5%. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Immunité suivant EN 61547. Avantages du produit: Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via un commutateur DIP. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Garantie de 5 ans. Corps mince pour installations exigues. Haute efficacité et fiabilité. Zones d'application: Convient aux luminaires LED et aux modules LED. Applicable aux luminaires des classes de protection I et II. Pour les installations SELV intérieures. Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels. Convient à une large gamme de luminaires (par une large gamme de courants de commutateur DIP). Technique / Accessoires: Kit de serre-câble pour assurer une décharge de traction appropriée. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne pas ouvrir le boîtier..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance