Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Driver LED compact avec courant réglable par switch (650 - 700 - 750 et 800mA), 33W maximum. Serres-câbles standard (sans vis, ref 187450) ou à repiquage (ref 187453) en option
Driver LED à courant constant, réglable à l'aide de switchs (650 - 700 - 750 et 800mA).
Puissance max: 33W
Boitier IP20 à intégrer, avec la possibilité de rajouter des serre-câbles en option (187450 et 187453)
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.
Le courant de sortie est stabilisé, mais la tension de sortie est variable.
Par exemple, le driver de référence 186681 stabilise le courant à 700mA, et la tension de sortie est comprise en 2V et 25V. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED d'une puissance de 1,4W à 17,5W.
Il existe différents types de drivers dans cette gamme, adaptés à toutes les applications LED (résidentiel, shop, industrie, éclairage public, etc...).
Les drivers les plus simples ne disposent que d'un seul courant de sortie (700mA par exemple).
Certains autres drivers, appelés multi-courants, disposent de plusieurs courants de sortie, de 300mA à 1050mA pour la référence 186763 par exemple.
Plusieurs options pour la sélection du courant de sortie existent, et changent d'un driver à l'autre:
- plusieurs connecteurs de sortie sur le driver
- driver programmable avec un outil supplémentaire (en NFC)
- DIP Switch
- molette de sélection
- etc...
Ecx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Casambi
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
adapté à une tension continue (côté primaire)
adapté à une tension constante
adapté à un courant constant
courant de sortie
Classe de protection (IP)
puissance de sortie
tension de sortie
convient pour utilisation à l’extérieur
Longueur
boîtier
Hauteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme