Driver QT 36W flicker-free non-réglable

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie 0.9...0.9 mA
  • puissance de sortie 36...36 W

Driver QT 36W flicker-free non-réglable, classe II, puissance de sortie:36 W, IP20

 
 

Détails du produit

Ce produit est un Driver QT 36W flicker-free non-réglable, classe II, puissance de sortie:36 W, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité
énergétique remarquable. Ce produit est un Driver QT 36W flicker-free non-réglable, classe II, puissance de sortie:36 W, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en
garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Driver QT 36W flicker-free non-réglable, classe II, puissance de sortie:36 W, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance
lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Driver QT 36W flicker-free non-réglable, classe II, puissance de sortie:36 W, IP20 . Il est conçu
pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Driver QT 36W flicker-free non-réglable, classe II, puissance de
Drivers LED pour panneaux, avec gradation DALI ou ON/OFF. Compatibles avec diverses gammes de panneaux pour bureaux, espaces publics ou environnements tertiaires.

Led panel driv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

courant de sortie

0.9...0.9 mA

Classe de protection (IP)

IP20

puissance de sortie

36...36 W

Classe électrique

II

Info produit

Gamme

Led panel driv

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.