Convertisseur électronique 12V dimmable, 10-60W

Main media

Détails du produit

Convertisseur électronique 12V variable, 10-60W

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Transformateur TBT / lampe halogène TBT

protection contre les surchauffes

Oui

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

230...230 V

Longueur

106.2 mm

protection contre les surcharges

Oui

puissance

10...60 W

Hauteur

21.5 mm

Largeur

32.9 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.