Transformateur électronique OPTIMO 4-70VA. Tension d'entrée/de sortie : 230VAC/12VAC. Classe II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Non câblé.
Transformateur électronique EUROPOLE OPTIMO 4-70VA. Convertisseur électronique pour éclairage tension alternative. Tension d'entrée : 230VAC, tension de sortie : 12VAC, courant de sortie : 6,1A. Classe de protection : II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Non câblé. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2, nombre de sorties physiques borniers : 3. Températures de fonctionnement :
-20°C/+50°C.
Le convertisseur OPTIMO est un transformateur électronique compact et polyvalent, conçu pour alimenter vos luminaires 12V depuis le secteur 230V. Il offre une une plage de puissance adaptée aux petits et moyens circuits d'éclairage (LED ou halogène). Compatible dimmable en variation TRIAC, il permet un réglage précis de l'intensité lumineuse pour plus de flexibilité.
Optimo
pour voir vos prix et les stocks
adapté à une tension constante
adapté à un courant constant
Classe de protection (IP)
tension de sortie
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme