Ballast ferro. SHP/IM NAHJ150.995F avec protection thermique

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type conventionnel

Ballast ferro. SHP/IM NAHJ150.995F avec protection thermique

 
 

Détails du produit

Ballast ferromagnétique pour lampe à sodium haute pression (SHP) ou iodures métalique (IM) de 150W.
Fonctionne avec l'amorceur Z400MK (ref 140597) ou l'amorceur temporisé digital Z400MK D20 (ref 140582).
Les ballasts ferromagnétiques pour lampes à décharge SHP (Sodium Haute Pression) et IM (Iodures métalliques) sont de conception très robustes et parfaitement adaptés aux luminaires pour applications extérieures.
Ces ballasts sont généralement associés à un amorceur et un condensateur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballast

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

150...150 W

pour type de lampe HS

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

pour type de lampe HI

Oui

Longueur

145 mm

boîtier

imprégné

Hauteur

53 mm

Modèle type

conventionnel

Largeur

69 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85041020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.