Ballast ferromagnétique BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 230...230 V
  • Puissance de lampe acceptée 100...100 W
  • Modèle type conventionnel

Ballast - Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

 
 

Détails du produit

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballast

compatible avec Casambi

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Variation DALI-2

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Commande via Bluetooth

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

finition multiwatt

Non

adapté au nombre de sources lumineuses

1...1

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

100...100 W

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T16-R

Non

pour type de lampe HS

Oui

pour type de lampe HM

Non

Classe de protection (IP)

autre

Tension nominale

230...230 V

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe T26

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe T16

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe TC-TEL

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe TC-L

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-D

Non

Longueur

123 mm

serre cable

Non

Puissance de lampe acceptée

100...100 W

boîtier

imprégné

Gradable (O/N)

Non

Hauteur

53 mm

Modèle type

conventionnel

Largeur

65 mm

Classe électrique

sans

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85041020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.