Kit compact 100W SHP/HI PKNAHJ100.131 avec protection thermique

Main media

Kit compact 100W SHP/HI PKNAHJ100.131 avec protection thermique

 
 

Détails du produit

Unité précâblée (ballast, amorceur et condensateur) pour lampe SHP et IM de 100W
Les platines ferromagnétiques pour lampes à décharge SHP (Sodium Haute Pression) et IM (Iodures métalliques) sont de conception très robustes et parfaitement adaptés aux luminaires pour applications extérieures.
Ces platines sont composées d'un ballast ferromagnétique, d'un amorceur et d'un condensateur, dont l'ensemble est précâblé, ce qui permet donc un gain de temps important à l'installation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareillage pour lampe à décharge haute pression

puissance de la lampe

100...100 W

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

Type

universel

Matière

métal/plastique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85041020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.