Ballasts electroniques HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 220...240 V
  • Puissance de lampe acceptée 58...58 W
  • Modèle type électronique

Ballast - HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L - Type de lampe: TL-D - Nombre de lampes: 2

 
 

Détails du produit

Ballast électronique haute fréquence pour la gradation, utilisant le protocole analogique (1-10 V) pour lampes TL-D

Hf-régulator

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballast

compatible avec Casambi

Non

Variation DALI-2

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Oui

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

adapté au nombre de sources lumineuses

2...2

finition multiwatt

Non

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

58...58 W

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T16-R

Non

Classe de protection (IP)

IP20

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe HM

Non

Tension nominale

220...240 V

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe T26

Oui

pour type de lampe T16

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe TC-TEL

Non

pour type de lampe TC-L

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

Longueur

360 mm

pour type de lampe TC-D

Non

serre cable

Non

Puissance de lampe acceptée

58...58 W

Gradable (O/N)

Oui

boîtier

boîtier métallique

Hauteur

22 mm

Modèle type

électronique

Largeur

30 mm

Classe électrique

sans

Info produit

Gamme

Hf-régulator

Multiple de vente

1

Code Douane

85041080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.