Ballast - HF-Selectalume II pour TL5 lamps - Type de lampe: TL5 - Nombre de lampes: 2
HF-Selectalume II est la solution fluorescente la plus économique, fiable, compacte et avantageuse du marché. Elle se caractérise en effet par une technologie innovante qui permet de réaliser des économies d'énergie, une grande flexibilité du système et des performances inégalées. Économique, la solution HF-Selectalume II présente une conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performance applicables. La solution HF-Selectalume II est destinée à être utilisée avec des dispositifs d'éclairage intérieur tels que des spots, des plafonniers et des luminaires encastrés, couramment utilisés dans les bureaux, les commerces, l'industrie, l'hôtellerie et la restauration ainsi que dans d'autres applications caractérisées par l'installation de dispositifs de commande avec une activité de commutation allumage/extinction occasionnelle.
Hf-sélectalum
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Casambi
variation DALI-2
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Touch and Dim
variation Zigbee
variation Sine Wave Reduction
variation RF
variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
variation LineSwitch
variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
variation 0-10V
compatible IFTTT
adapté au nombre de sources lumineuses
finition multiwatt
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
pour type de lampe TC-U
pour type de lampe TC-QEL
pour type de lampe TC-SEL
pour type de lampe TC-F
pour type de lampe T38
pour type de lampe T16-R
pour type de lampe LS
pour type de lampe HS
Classe de protection (IP)
pour type de lampe HM
Tension nominale
pour type de lampe HI
pour type de lampe TC-S
pour type de lampe TC-T
pour type de lampe T26
pour type de lampe T-R
pour type de lampe T16
pour type de lampe TC-TEL
pour type de lampe TC-DEL
pour type de lampe T7
pour type de lampe TC-L
pour type de lampe TC-DD
Longueur
pour type de lampe TC-D
serre cable
Puissance de lampe acceptée
Gradable (O/N)
boîtier
Hauteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Gamme
Multiple de vente
Code Douane