BJB 25.830.1000.00 Douille G9 Céramique pour lampes halogènes ou LED

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau céramique
  • type de fixation fixation à vis
  • Culot G9

BJB 25.830.1000-002-04 25.830.1000.00 Douille G9 Céramique pour lampes halogènes à haute tension ou LED

 
 

Détails du produit

BJB G9 douille pour lampes halogènes.

Bjb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec collier

Non

compatible IFTTT

Non

matériau

céramique

type de fixation

fixation à vis

filetage de raccord

sans

avec insertion de starter

Non

Culot

G9

couleur

blanc

Modèle type

douille

Info produit

Gamme

Bjb

Code Douane

85399010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.