Douille E27 Porcelaine 4A 500V 5KV T180 avec trous pour vis M4

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau céramique
  • type de fixation fixation à vis
  • Culot E27

BAI Douille E27 Porcelaine 4A 500V 5KV T180 avec trous pour vis M4 pour éclairage public

 
 

Détails du produit

Douille avec trous pour vis M4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec collier

Non

compatible IFTTT

Non

matériau

céramique

type de fixation

fixation à vis

filetage de raccord

sans

avec insertion de starter

Non

couleur

blanc

Modèle type

douille Edison

Culot

E27

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85399010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.