Douille E27 Porcelaine avec support métal et vis de terre 4A 500V 5KV T180

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation fixation à vis
  • Matériau céramique
  • Culot E27

BAI Douille E27 Porcelaine avec métal support et vis de terre 4A 500V 5KV T180 Fixation à vis 2x M3 1x M4

 
 

Détails du produit

Une douille en porcelaine E27 avec support coudé et vis de mise à la terre. Cette lampe convient à une tension nominale jusqu'à 500V, une portée jusqu'à 5kV et une température de 180?C. Le support métallique a deux trous M3 et un trou central fileté M4.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

Type de fixation

fixation à vis

avec collier

Oui

Matériau

céramique

filetage de raccord

sans

avec insertion de starter

Non

Couleur

blanc

Culot

E27

Modèle type

douille Edison

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85399010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.