Douille G4/GU5.3/G6.35/GY6.35 4A Fils 2x10cm blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation montage à clipsage
  • Matériau céramique
  • Culot G4

BAI Douille G4/GU5.3/G6.35/GY6.35 4A Fils 2x10cm blanc pour lampe halogènes / LED basse tension

 
 

Détails du produit

Douille en céramique résistante à la chaleur pour lampes halogènes et LED basse tension.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

avec collier

Non

Compatible IFTTT

Non

Type de fixation

montage à clipsage

Matériau

céramique

filetage de raccord

sans

avec insertion de starter

Non

Culot

G4

Couleur

blanc

Modèle type

douille

Info produit

Code Douane

85399010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.