Douille bout de câble culot E27 sans bague avec serre-câbles 4A 100W

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation autre
  • Matériau plastique
  • Culot E27

Douille bout de câble culot E27 sans bague avec serre-câbles 4A 100W - connexion automatique pour câble rigide - conforme à la norme NF EN 60238

 
 

Détails du produit

Douilles à usage domestique- 250 V~- Douilles de remplacement (pour équipement, lampes...)- Les puissances indiquées correspondent à des lampes à incandescence- Intensité (A) maximum pour utilisation en tension inférieur à 50 V- Puissance (W) maximum pour utilisation en 250 V
Culot E27- Conformes à la norme NF EN 60238Douille bout de câble- Sans bague avec serre-câbles- Connexion automatique pour câble rigide - 4 A - 100 W

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

filetage de raccord

autre

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

avec insertion de starter

Non

Culot

E27

Modèle type

support de lampe d'éclairage

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.