Douille en porcelaine E27 Noir avec serre-câble plastique noir Classe 2

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fixation fixation à vis
  • matériau céramique
  • Culot E27

BAI Douille en porcelaine E27 Noir avec serre-câble plastique noir Classe 2 Max 60W

 
 

Détails du produit

Douille en porcelaine au look rétro et adaptée au culot E27. Avec serre-câble. La partie inférieure est vissable pour fixer un abat-jour.

Decorative lampholder

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

avec collier

Non

type de fixation

fixation à vis

matériau

céramique

filetage de raccord

M10 x 1

couleur

noir

avec insertion de starter

Non

Modèle type

douille Edison

Culot

E27

Info produit

Gamme

Decorative lampholder

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.