Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Douille plastique B22 double bague acceptant toutes les ampoules de type E27.
Douille plastique B22 double bague (x 10) Accepte toutes les ampoules de type B22.
Bornes de connexion à vis.
Tension assignée 250 V~.
Courant maximal 2 A (pour utilisation en tension < 50 V).
Puissance maximale de l'ampoule 150 W (pour utilisation en 250 V~).
Raccord fileté Ø 10 mm.
Chemise demi-filetée avec bague matière isolante.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
avec collier
Type de fixation
Matériau
filetage de raccord
avec insertion de starter
Modèle type
Couleur
Culot
Multiple de vente