Douille plastique E27 double bague

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation montage à clipsage
  • Matériau plastique
  • Culot E27

Douille plastique E27 double bague acceptant toutes les ampoules de type E27.

 
 

Détails du produit

Douille plastique E27 double bague (x 10) Accepte toutes les ampoules de type E27.
Bornes de connexion à vis.
Tension assignée 250 V~.
Courant maximal 4 A (pour utilisation en tension < 50 V).
Puissance maximale de l'ampoule 150 W (pour utilisation en 250 V~).
Raccord fileté Ø 10 mm.
Chemise demi-filetée avec bague matière isolante.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Type de fixation

montage à clipsage

avec collier

Non

Matériau

plastique

filetage de raccord

autre

Modèle type

douille

avec insertion de starter

Non

Culot

E27

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.