Le Blu2Light Switch S4 peut être considéré comme une télécommande avec 4 boutons-poussoirs.
La fonction des boutons-poussoirs est configurable via l'application LiNA Connect sur tablette.
Ce produit fonctionne à l'aide de la technologie EnOcean (sans fil, sans pile), et assure ainsi une maintenance économique et rapide. La communication avec les autres composants Blu2Light se fait en Bluetooth.
Le système Blu2Light permet la gestion de luminaires DALI via Bluetooth.
Les connexions sont hautement sécurisées (cryptage 128bit/AES), et aucun accès au Wifi ou réseau informatique de l'installation n'est demandé.
La programmation, réalisée à l'aide de l'application LiNA Connect sur iPad, est très simple et intuitive. (voir tutos vidéos ici: https://www.youtube.com/watchv=YShwKZP1Tvo).
L'enregistrement des composants Blu2Light se fait à l'aide d'un simple scan du QR Code (chaque composant dispose d'un QR Code unique).
Chaque luminaire pourra être adressé individuellement ou en groupe de luminaires (tous les luminaires d'un bureau par exemple).
Les composants Blu2Light fonctionnent en Bluetooth MESH, qui permet de relier tous les composants entre-eux, sans fil.
Ceci permettrait par exemple d'allumer, éteindre ou varier tous les luminaires d'une zone avec la même commande, même s'ils ne sont pas électriquement liés.
L'esthétique de l'appareillage n'est pas imposé, les modules Connect permettent de piloter l'éclairage à l'aide de n'importe quel bouton-poussoir du marché.
Il sera également possible de piloter tout ou partie de l'installation à l'aide de l'application LiNA Touch sur smartphone ou tablette.
? FONCTIONS DES CONTROLEURS BLU2LIGHT (par appareil):
• Jusqu'à 64 addresses physiques (DALI)
• Jusqu'à 16 groupes
• Jusqu'à 64 niveaux de luminosité enregistrés
• Jusqu'à 64 séquences
• Jusqu'à 32 timers
• Détection de mouvement et luminosité sur les Multisensors XS et XL
• Système sans-fil mesh à très hautes performances
• Jusqu'à 6 canaux DALI par luminaire (donc compatible avec blanc dynamique, RGB, RGBW, RGBWA, DALI DT8, etc... )
Blu2light