Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîtier de comm. pr la gestion d'éclair. - LITECOM CCD DALI-2 - Alimentation pour luminaires LED ¿ 50° ¿ version DALI/détection
Contrôleur d'automatisation central certifié DALI-2, jusqu'à 250 acteurs pour la commande de l'éclairage en fonction de l'heure, des intervalles de temps, d’une présence ou de la lumière du jour et pour la commande manuelle des dispositifs anti-éblouissement et des fenêtres. Possibilité de nouvel adressage et de changement d'adressage de tous les appareils et de configuration complète du système via les pages Web. Utilisation possible sur les tablettes et les smartphones.
Plage de gradation de 1 à 100 % ; possibilité de signalisation d'erreurs des acteurs ; raccordement possible de capteurs et d'appareils de commande LUXMATE DALI supplémentaires sur les lignes de commande DALI. Avec une sortie de bus LM sans alimentation pour intégrer des appareils Luxmate et avec 3 faisceaux DALI avec alimentation électrique intégrée supportant jusqu'à 100 charges DALI par ligne DALI, 1 connecteur RJ45 TCP/IP Ethernet et borniers à vis ou enfichables pour l'alimentation 230 V AC.
Prise en charge des parties de la norme IEC 62386 (DALI-2) concernant les dispositifs d'entrée : 101/103/301/303/304
Contrôleur d'automatisation en boîtier compact sans pièces pivotantes, pour le montage sur rail normalisé de 35 mm ; température ambiante admissible de 0 à 50 °C ;
Dimensions : 160 x 91 x 62 mm, 9 unités de 17,5 mm ; Gewicht
Litecom
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Compatible IFTTT
Classe de protection (IP)
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme