Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Capteur (infrarouge, présence), m. app. - ED-SENS - Alimentation pour luminaires LED ¿ version DALI/détection
Multicapteur fonctionnant comme capteur de présence et récepteur. En fonction du système, possibilité d'intégration de max. 3 groupes de télécommandes configurables individuellement.
Montage apparent (dans boîtier standard/Euro simple) ou montage en saillie (le multicapteur est inséré dans l’embase fournie avec l’appareil) ou montage dans faux plafond ou sous enduit (le multicapteur est encliqueté dans l'anneau d'encastrement). Côté sortie, ligne de commande DALI à 2 conducteurs à polarité interchangeable, utilisation de matériel d’installation standard. Alimentation via la ligne de commande DALI. LED d’état rouge pour la signalisation de l’état de fonctionnement, LED d’état verte pour la signalisation de la qualité de réception, fonction cage d’escalier avec délai de temporisation de 1 à 127 min. Boîtier en matiére plastique, exempt d'halogène, blanc (RAL 9003), lentille Poly IR 2, degré de protection IP 40 ; poids : 0,3 kg.
Litecom
pour voir vos prix et les stocks
Classe de protection (IP)
Multiple de vente
Code Douane
Gamme