Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BLUETOOTH MESH 12/24 120/240W IP20 : Contrôleur pour produits LED RGBW : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de LED. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Contrôleur pour produits LED RGBW : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de LED. BLUETOOTH MESH 12/24 EUROPOLE 120/240W IP20. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 10A. Courant de sortie : 10A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation sans fil via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH. Protocole utilisé : Bluetooth Mesh. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH (non incluse). Transmission de signal : Bluetooth. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes). Températures de fonctionnement :
-20°C/+50°C. Jusqu'à 240 produits synchronisés. Installation de 30m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier produit. 10m max. entre chaque produit. 10m max. entre le smartphone et le produit connecté.
Bluetooth mesh
pour voir vos prix et les stocks
nombre de canaux de couleur
Classe de protection (IP)
tension de sortie
tension d'entrée
Longueur
mode de commande
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Hauteur
Largeur
Classe électrique
Gamme
Multiple de vente
Code Douane