Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DMX 12/24 240/480W IP20 : Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. DMX 12/24 EUROPOLE 240/480W IP20. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 20A. Courant de sortie : 20A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation DMX. Protocole utilisé : DMX. Commande à distance : Non. Transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 4. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes). Températures de fonctionnement :
-20°C/+50°C. Compatible avec commandes murales EASILED MASTER STATION 12/24 et DMX MASTER.
La gamme de CONTROLEUR DMX permet de mettre en scène des animations dynamiques en intérieur ou en extérieur. Ces contrôleurs nous permette de coordonner différents types de produits, du bandeaux Led intérieurs 3000K à l'encastré de sol extérieur RGBW.
Dmx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Profondeur
Largeur
Hauteur
Modèle type
Gamme
Code Douane
Multiple de vente