Coupleur de touches APCON COP D2A-A pour la connexion de 4x boutons-poussoirs

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type convertisseur de signal

Coupleur de touches DALI'2 pour la connexion de 4 boutons'poussoirs, interrupteurs, autres éléments de commutation. Longueur câble maxi 50m. Configurés via l'APP ou logiciel (DALI Cockpit). Une unité partielle de largeur, montage rail DIN.

 
 

Détails du produit

Apcon

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestion de l'éclairage

Commande via Bluetooth

Non

supporte le protocole ZigBee

Non

mode de commande

DALI

Compatible IFTTT

Non

Hauteur

56 mm

type d'alimentation électrique

AC/DC

Classe de protection (IP)

IP20

Profondeur

98 mm

Avec plaque de montage

Non

Largeur

18 mm

Modèle type

convertisseur de signal

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Info produit

Gamme

Apcon

Multiple de vente

1

Code Douane

85365011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.