Variateur rotatif pour jusqu'à 25 luminaires, permet un éclairage Tunable White (blanc dynamique), cache interchangeable. Caractéristiques du produit: Contrôleur DALI-2 pour installation dans des boîtes d'encastrement standards. Variateur rotatif pour le contrôle manuel de la lumière. Jusqu'à 4 variateurs peuvent être connectés en parallèle pour configurer plusieurs points de contrôle. Synchronisation automatique entre les points de contrôle. Nombre de luminaires DALI par variateur : jusqu'à 25. Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m. Avantages du produit: Fonctionnement simple et intuitif. Variation manuelle, commutation et enregistrement des réglages d'éclairage. Réglage individuel du niveau de luminosité et de la température de couleur. Cache avant interchangeable avec les caches de boutons lumineux compatibles de BUSCH-JÄGER, GIRA, JUNG, SCHNEIDER, BERKER, SIEMENS. Le comportement après une coupure de courant peut être défini. Fonctionnement sur secteur (mode actif) ou sur DALI (mode passif). Cadre de montage en surface en option disponible. Compatible avec le système de gestion d'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI (luminaires LEDVANCE DALI). Zones d'application: Solution pièce individuelle avec jusqu'à 4 zones d'accès. Salles de réunion et de conférence. Restaurants. Éclairage de commerces. Domaines privés. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation..
Les solutions VIVARES regroupent l'ensemble des systèmes de gestion de l'éclairage par LEDVANCE, donnant vie à la lumière.
Pratiques et fiables, les systèmes de gestion couvrent une grande variété d'applications et sont composés de contrôleurs, luminaires, détecteurs ou encore coupleurs de boutons-poussoir.
Ils existent en version filaire DALI-2, tout comme en version sans-fil ZIGBEE, solution parfaitement adaptée au neuf et à la rénovation, surtout en cas de changements structurels difficilement réalisables.
Selon les modèles, les systèmes peuvent également être connectés à un Cloud, permettant de suivre la consommation d‘énergie et planifier la maintenance.
Vivares