Interface DALI-2 pour interrupteurs d'éclairage standard, installation dans un boîtier d'encastrement, permet un éclairage Tunable White (blanc dynamique). Caractéristiques du produit: Appareil de contrôle DALI-2 pour installation dans des boîtiers encastrés standards ou des rails DIN dans des armoires électriques. Jusqu'à 4 variateurs peuvent être connectés en parallèle pour configurer plusieurs points de contrôle. Synchronisation automatique entre les points de contrôle. Nombre de luminaires DALI par variateur : jusqu'à 25. Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m. Avantages du produit: Compatible avec tous les modèles de boutons poussoirs courants. Fonctionnement simple et intuitif. Variation, commutation et sauvegarde manuelles. Réglage individuel du niveau de luminosité et de la température de couleur. Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis). Le comportement après une coupure de courant peut être défini. Installation facile avec câble de connexion pré-assemblé. Compatible avec les luminaires DALI-2 ; bandes et lumières LED. Zones d'application: Solution pièce individuelle avec jusqu'à 4 zones d'accès. Salles de réunion et de conférence. Restaurants. Éclairage de commerces. Domaines privés. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation..
Les solutions VIVARES regroupent l'ensemble des systèmes de gestion de l'éclairage par LEDVANCE, donnant vie à la lumière.
Pratiques et fiables, les systèmes de gestion couvrent une grande variété d'applications et sont composés de contrôleurs, luminaires, détecteurs ou encore coupleurs de boutons-poussoir.
Ils existent en version filaire DALI-2, tout comme en version sans-fil ZIGBEE, solution parfaitement adaptée au neuf et à la rénovation, surtout en cas de changements structurels difficilement réalisables.
Selon les modèles, les systèmes peuvent également être connectés à un Cloud, permettant de suivre la consommation d‘énergie et planifier la maintenance.
Vivares