Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DIRECT EASY - Zigbee / Bluetooth - Détecteur de présence et luminosité avec niveau minimum & maximum réglables - Retour d'information visible sur le produit via l'icône LED - Prêt à l'emploi avec personnalisation des réglages disponible
Dispositif d'entrée Zigbee 3.0, détecteur de présence lumineux et infrarouge avec détection de mouvement à 7 m . Caractéristiques du produit: Détecteur de présence certifié Zigbee 3.0 pour intégration au plafond. La détection de présence via Indice de résitance passif. Alimentation secteur 100 V - 277 V AC. Hauteur de détection jusqu'à 4 m. Grande zone de détection jusqu'à 7 m. Mise en service directe via Bluetooth possible. Avantages du produit: Détecteur de luminosité jusqu'à 2000 lx. Installation rapide et facile à l'aide de clips à ressort. Faible entretien grâce au fonctionnement sur secteur. Peut être intégré dans les systèmes d'éclairage et de gestion des bâtiments prenant en charge Zigbee 3.0. Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES ZIGBEE et DIRECT EASY. Réinitialisation d'usine rapide via un bouton. Zones d'application: Espaces de bureaux ouverts. Salles de réunion, de stockage et de pause. Salles de classe. Escaliers. Technique / Accessoires: Montage en saillie via SENSOR CM KIT. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..
DIRECT EASY est un système de gestion de l'éclairage sans fil, simple, pratique et intelligent. Grâce à son application smartphone très intuitive, la mise en service est ultra rapide (via Bluetooth et Zigbee). Aucun contrôleur ou accès à internet n'est nécessaire, ce qui permet de s'adapter facilement aux contraintes d'installation. Idéal pour passer d'une solution ON/OFF basique à un système de gestion complet, DIRECT EASY gère les fonctions ON/OFF, Gradation, Variation de blanc et de couleur, Mémorisation de Scènes, ainsi que la détection de présence et luminosité.
Créez une Zone, appairez les luminaires et composants d'un simple geste, et le système est déjà opérationnel ! Les produits, tous préréglés et prêts à l'emploi, disposent également de réglages personnalisables.
Retrouvez une large gamme de luminaires et de composants DIRECT EASY : détecteurs de présence et de luminosité, variateurs manuels, interrupteurs cinétiques fonctionnant sans fil ni pile, ainsi que des rubans LED pour égayer vos espaces. Le fonctionnement automatique du système via les détecteurs génère d'importantes économies d'énergie, tandis que les possibilités d'actions manuelles permettent d'adapter l'éclairage à une situation particulière.
Oui ! DIRECT EASY, c'est aussi simple et pratique !
Direct easy
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
supporte le protocole ZigBee
Commande via Bluetooth
Compatible IFTTT
Modèle type
Largeur
Classe de protection (IP)
type d'alimentation électrique
Profondeur
Hauteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane