INTERFACE DALI/1-10V/0-10V/PUSH 12V-48V 12A

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité de contrôle

INTERFACE DALI/1-10V/0-10V/PUSH 12V-48V 12A

 
 

Détails du produit

Ce produit est une interface Dali de la gamme LIGHT IOT.
• Matière : plastique
• Tension : 48 Vdc
• Classe de protection : II
• Poids net : 0,18 kg
• Garantie : 3 ans
• Référence Novalux 105914.99 / EAN 8026833123886

Light iot

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestion de l'éclairage

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Diamètre raccord

44 mm

Compatible IFTTT

Non

Profondeur

164 mm

Hauteur

25 mm

Modèle type

unité de contrôle

Largeur

38 mm

Info produit

Gamme

Light iot

Code Douane

85371098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.