INTERFACE DALI/1-10V/0-10V/PUSH/LC 24V/20A

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité de contrôle

INTERFACE DALI/1-10V/0-10V/PUSH/LC 24V/20A

 
 

Détails du produit

Ce produit est une interface Dali de la gamme LIGHT IOT.
• Matière : plastique
• Puissance : 480W
• Tension : 24 Vdc
• Classe de protection : II
• Poids net : 0,18 kg
• Garantie : 3 ans
• Référence Novalux 105908.99 / EAN 8026833103703

Light iot

Spécificités techniques

Gestion de l'éclairage

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Modèle type

unité de contrôle

Largeur

54 mm

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

Diamètre raccord

62 mm

Profondeur

170 mm

Hauteur

29 mm

Info produit

Gamme

Light iot

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.