Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interface DALI, intérieur, gris, 0-10V + on/off
Ce produit est une interface DALi.
• Matière principale : plastique
• Coloris : gris
• Dimensions (L/l/H) : 5,85/3,25/1,5 cm
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 2 ans
• Référence SLV 1002218 / EAN 4024163223997
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
mode de commande
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
supporte le protocole ZigBee
Commande via Bluetooth
Compatible IFTTT
Classe de protection (IP)
type d'alimentation électrique
Avec plaque de montage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane