Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 110 P TEC-GP E1D ERI WH BAES

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • Type de pose suspendu

Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 110 P TEC-GP E1D ERI WH BAES - Alimentation pour luminaires LED ¿ 3.5W ¿ IP20

 
 

Détails du produit

Luminaire de sécurité à pictogramme à LED (BAES : bloc autonome d'éclairage de sécurité) selon la norme NF EN 60598-2-22 et la série de normes NF C71-800 ; luminaire alimenté par batterie individuelle pour 1 h d’autonomie en régime permanent ; test automatique de la fonction d'éclairage de sécurité (Performance SATI) ; LED bicolore vert/jaune pour afficher l'état du luminaire ; fonctionnalité Rest mode combinée avec le contrôleur Rest mode correspondant ; montage apparent ; corps en polycarbonate (PC) injecté, blanc (RAL 9016) ; montage simple du luminaire ; sans entretien grâce à la technologie LED ; durée de vie de 50 000 h à flux lumineux constant. Tension d'alimentation : 220/240 V AC. Puissance du luminaire: 3,5 W ; degré de protection : IP20, classe de protection : SC1 ; Résistance aux impacts : IK05 ; Régime non permanent et permanent réglables via cavalier et interface NFC ; dimensions du luminaire avec pictogramme de sécurité : 248 x 60 x 240 mm ; poids : 1,22 kg ; Luminaire avec câble exempt d'halogène ; à utiliser dans des environnements sans risque d'accumulation inhabituelle de poussière ; pictogrammes de sécurité à commander séparément ; ;

Crossign

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Facteur de puissance (cos phi)

0.57

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

8...8 lm

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

60

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

120

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

Type de câblage

terminaison

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

3.5 W

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

IK

IK05

Type

LED non interchangeable

Matière

acier

Hauteur/Profondeur

240 mm

Longueur

248 mm

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

Largeur

60 mm

Classe électrique

I

Type de pose

suspendu

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056180

Gamme

Crossign

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.