Module de commande DSI/DALI encastrable - DIMLITE single

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20

Module de commande DSI/DALI encastrable - DIMLITE single - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ IP20 ¿ version DALI/détection

 
 

Détails du produit

Module de commande DSI/DALI encastrable pour la commande simultanée de jusqu'à 25 appareillages compatibles DALI ou DSI, plage de gradation de 1 à 100 %. Ligne de commande à 2 fils côté sortie, possibilité d'inversion des pôles, utilisation de matériel d'installation standard. Possibilité de raccordement côté entrée pour des boutons-poussoirs d'éclairage, simples ou doubles, du commerce ; options possibles pour le branchement d'un bouton-poussoir d'activation d'ambiance et d'un détecteur de mouvements. Les branchements se font par borniers à fiches ; corps en Polycarbonate (PC), ininflammable, exempt d'halogène, adapté pour l'encastrement des luminaires ou le montage au plénum ; degré de protection : IP20, classe de protection II avec serre-fils monté. Dimensions : 281 x 50 x 21 mm ; poids : 0,14 kg

Luxmate dimlite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestion de l'éclairage

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Compatible IFTTT

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Hauteur

21 mm

Largeur

50 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Gamme

Luxmate dimlite

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.